4520M 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. M
3M™ Schutzanzug 4520
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000034761
Rubix:1531100
Hersteller:7000034761
EAN:4046719401086

Dokumente
Produktdetails : 4520M 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. M
Der 3M™ Schutzanzug 4520 wurde mit mehreren Lagen SMMMS konstruiert. Bei einem Gewicht von nur 43 g/m² bietet er effektiven Schutz und Festigkeit. Er ist äußerst atmungsaktiv und fühlt sich weich wie ein Kleidungsstück aus Stoff an und kann daher über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden. Der Anzug schützt vor statischer Entladung, gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern des Typs 5/6.
Mit 3M™ Spezialpartikelmasken erhalten Sie zuverlässigen und effektiven FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz gegen Staub, Nebel und geringe Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind. Sie sind mit einer Aktivkohleschicht ausgestattet, die vor lästigen Gerüchen schützt, und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen beim Schweißen oder bei der Abfallsortierung. Unser leichtes, vorgeformtes Design ist robust und formstabil, und die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder sorgen für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Stärken
• Der Schutzanzug des Typs 5/6 ist aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Material gefertigt und bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (43 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
• 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
• Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.
Anwendungen
Elektronik-/Leiterplattenmontage - Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Pharmaindustrie - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | sms |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std