1800-WH-CVRL-HOOD-111.XL WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
1800-WH Std Cvrl Haube 111
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:WH18B-00111-05
Rubix:3259601
Hersteller:WH18B-00111-05
EAN:5013756110324
Dokumente
Produktdetails : 1800-WH-CVRL-HOOD-111.XL WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
Der AlphaTec® 1800 STANDARD Bound Modell 111 Schutzanzug von Ansell bietet eine fortschrittliche persönliche Schutzausrüstung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Er wurde speziell entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz gegen chemische Risiken mittlerer Intensität zu gewährleisten und gleichzeitig maximalen Tragekomfort zu bieten. Sein mikroporöses, fusselfreies Gewebe sorgt für eine effektive Barriere gegen niedrig dosierte Flüssigkeitsspritzer und feine Partikel und minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen.
Eigenschaften:
Dieser leichte Schutzanzug ist innovativ konzipiert, um den Anforderungen moderner industrieller Anwendungen gerecht zu werden.
• Das mikroporöse Polyethylen-Laminatgewebe bietet hohe Atmungsaktivität, reduziert Hitzestress und verhindert übermäßiges Schwitzen bei längerem Tragen.
• Das fusselfreie Material minimiert die Gefahr der Kontaminationsübertragung – ideal für Reinräume und sensible Produktionsbereiche.
• Die dreiteilige Kapuze, elastische Einsätze an Taille, Handgelenken und Knöcheln sowie eine optimierte Passform sorgen für hohen Tragekomfort und eine effektive Abdichtung gegen äußere Einflüsse.
• Die doppelte Frontreißverschlussabdeckung mit Sturmklappe verbessert die Schutzleistung und erleichtert das An- und Ausziehen.
• Ohne Silikon, um Verunreinigungen auf Glas oder Bauteilen vor Lackierarbeiten zu vermeiden.
• Verstärkte bordierte Nähte erhöhen die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Anzugs.
Spezifikationen:
• Größen: S bis 5XL
• Farbe: Weiß
• Material: Mikroporöse, laminierte Polyethylenmembran (Vliesstoff)
• Flächengewicht: 53 g/m²
• Dicke: 100 Mikrometer
• Nahttyp: Bordierte Nähte
• Lagerfähigkeit: Bis zu 5 Jahre
• CE-Kategorie: Typ 5 & Typ 6
• Kapuze: Dreiteilig für optimale Passform
• Verschluss: Frontreißverschluss mit doppelter Sturmklappe
• Herkunft: Hergestellt in China & Sri Lanka
• Ansell-Referenz: W18B111
• Verpackung: Einzeln verpackt
Normen & Zertifizierungen:
Der AlphaTec® 1800 STANDARD Bound Modell 111 Schutzanzug entspricht den strengsten EU-Vorgaben für persönliche Schutzausrüstung und ist gemäß Verordnung (EU) 2016/425 als Kategorie III zertifiziert (Schutz gegen moderate chemische Risiken).
• EN 1149-5 & AATCC 76 – Antistatische Eigenschaften zur Reduzierung von Entzündungsrisiken durch Funkenbildung
• EN ISO 13688:2013 – Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – Schutz vor luftgetragenen festen Partikeln (Typ 5)
• EN 13034:2005 + A1:2009 – Schutz vor begrenztem Sprühkontakt mit Flüssigkeiten (Typ 6)
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung mit über 125 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Hand- und Körperschutzlösungen für industrielle Anwendungen und bietet Produkte mit höchsten Qualitätsstandards. Mit einem breit aufgestellten Produktportfolio – von Schutzanzügen bis zu chemikalienresistenten Handschuhen – steht Ansell für Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit.
Eigenschaften:
Dieser leichte Schutzanzug ist innovativ konzipiert, um den Anforderungen moderner industrieller Anwendungen gerecht zu werden.
• Das mikroporöse Polyethylen-Laminatgewebe bietet hohe Atmungsaktivität, reduziert Hitzestress und verhindert übermäßiges Schwitzen bei längerem Tragen.
• Das fusselfreie Material minimiert die Gefahr der Kontaminationsübertragung – ideal für Reinräume und sensible Produktionsbereiche.
• Die dreiteilige Kapuze, elastische Einsätze an Taille, Handgelenken und Knöcheln sowie eine optimierte Passform sorgen für hohen Tragekomfort und eine effektive Abdichtung gegen äußere Einflüsse.
• Die doppelte Frontreißverschlussabdeckung mit Sturmklappe verbessert die Schutzleistung und erleichtert das An- und Ausziehen.
• Ohne Silikon, um Verunreinigungen auf Glas oder Bauteilen vor Lackierarbeiten zu vermeiden.
• Verstärkte bordierte Nähte erhöhen die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Anzugs.
Spezifikationen:
• Größen: S bis 5XL
• Farbe: Weiß
• Material: Mikroporöse, laminierte Polyethylenmembran (Vliesstoff)
• Flächengewicht: 53 g/m²
• Dicke: 100 Mikrometer
• Nahttyp: Bordierte Nähte
• Lagerfähigkeit: Bis zu 5 Jahre
• CE-Kategorie: Typ 5 & Typ 6
• Kapuze: Dreiteilig für optimale Passform
• Verschluss: Frontreißverschluss mit doppelter Sturmklappe
• Herkunft: Hergestellt in China & Sri Lanka
• Ansell-Referenz: W18B111
• Verpackung: Einzeln verpackt
Normen & Zertifizierungen:
Der AlphaTec® 1800 STANDARD Bound Modell 111 Schutzanzug entspricht den strengsten EU-Vorgaben für persönliche Schutzausrüstung und ist gemäß Verordnung (EU) 2016/425 als Kategorie III zertifiziert (Schutz gegen moderate chemische Risiken).
• EN 1149-5 & AATCC 76 – Antistatische Eigenschaften zur Reduzierung von Entzündungsrisiken durch Funkenbildung
• EN ISO 13688:2013 – Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – Schutz vor luftgetragenen festen Partikeln (Typ 5)
• EN 13034:2005 + A1:2009 – Schutz vor begrenztem Sprühkontakt mit Flüssigkeiten (Typ 6)
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung mit über 125 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Hand- und Körperschutzlösungen für industrielle Anwendungen und bietet Produkte mit höchsten Qualitätsstandards. Mit einem breit aufgestellten Produktportfolio – von Schutzanzügen bis zu chemikalienresistenten Handschuhen – steht Ansell für Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz gegen niedrig dosierte Flüssigkeitsspritzer und feine Partikel
• Ergonomisches Design mit dreiteiliger Kapuze und strategisch platzierten Elastikeinsätzen
• Hervorragender Tragekomfort durch atmungsaktives, fusselfreies Material
• Lange Haltbarkeit dank bordierter und verstärkter Nähte
• Silikonfrei, ideal für lackier- und reinraumkritische Anwendungen
• Ergonomisches Design mit dreiteiliger Kapuze und strategisch platzierten Elastikeinsätzen
• Hervorragender Tragekomfort durch atmungsaktives, fusselfreies Material
• Lange Haltbarkeit dank bordierter und verstärkter Nähte
• Silikonfrei, ideal für lackier- und reinraumkritische Anwendungen
Anwendungen
Der AlphaTec® 1800 STANDARD Bound Modell 111 Schutzanzug eignet sich optimal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter:
• Reinraumreinigung & Oberflächenvorbereitung
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Industrielle Maschinen- und Anlagenreinigung
• Umgang mit Glasfasern & Kunstharzen
• Lebensmittelverarbeitung in industriellen Umgebungen
• Einsatz in der Automobil-, Chemie- und Metallindustrie
Dieser Schutzanzug kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit exzellentem Tragekomfort und ist damit die perfekte Wahl für professionelle Anwender in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
• Reinraumreinigung & Oberflächenvorbereitung
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Industrielle Maschinen- und Anlagenreinigung
• Umgang mit Glasfasern & Kunstharzen
• Lebensmittelverarbeitung in industriellen Umgebungen
• Einsatz in der Automobil-, Chemie- und Metallindustrie
Dieser Schutzanzug kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit exzellentem Tragekomfort und ist damit die perfekte Wahl für professionelle Anwender in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std