97950-3XL 97950 KLEENGUARD A40 Schutzanzug Laminat/PP weiß Gr. 3XL
KLEENGUARD A40 Schutzanzug Laminat/PP weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kleenguard:97950
Rubix:1960108
Hersteller:97950
EAN:10036000097952

Produktdetails : 97950-3XL 97950 KLEENGUARD A40 Schutzanzug Laminat/PP weiß Gr. 3XL
KleenGuard™ A40 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ-5-Partikelschutz• Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6• Radioaktiver Staub EN1073-2• EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 97900, 97920, 97930, 97940 und 97950. 1 weißer Schutzanzug, M (insgesamt 1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 3xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | kaschierte folie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen







