SOLO PLUS 995 GR.6 GRÜN Einmalhandschuh Naturlatex
Einmalhandschuh Solo Plus 995 grün
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:995-6
Rubix:1687476
Hersteller:34995426
EAN:3245429954160




Dokumente
Produktdetails : SOLO PLUS 995 GR.6 GRÜN Einmalhandschuh Naturlatex
Der Solo Plus 995 von MAPA ist ein Einweghandschuh aus Naturlatex, der Präzision und hohe Fingerfertigkeit vereint. Die glatte Außenoberfläche in Kombination mit texturierten Fingerspitzen sorgt für sicheren Grip, während die Innenbeschichtung ein leichtes An- und Ausziehen ermöglicht. Der Handschuh ist zudem für den Kontakt mit zahlreichen Lebensmitteln geeignet.
Eigenschaften:
Dieser Einmalhandschuh besteht aus Naturlatex, einem Material, das für seine hohe Elastizität und optimale Anpassung an die Handform bekannt ist. Dadurch wird eine ausgezeichnete Taktilität und Beweglichkeit bei feinen und wiederholten Arbeiten gewährleistet. Die Innenbeschichtung mit Anziehhilfe reduziert die Reibung beim Anziehen und erleichtert gleichzeitig das Ausziehen des Handschuhs.
Die Außenseite ist überwiegend glatt ausgeführt, während die Fingerspitzen eine strukturierte Oberfläche besitzen, um die Griffigkeit auf glatten oder feuchten Oberflächen zu verbessern. Der silikonfreie Aufbau verhindert Oberflächenkontaminationen und reduziert das Risiko von Rückständen oder Lackierfehlern, insbesondere bei empfindlichen Materialien wie Metallblech oder Glas. Die Stulpe ist mit einem Rollrand ausgestattet.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Grün
• Länge: 25 cm
• Stärke: 0,10 mm
• Innenausführung: erleichtertes Anziehen (Easy-Donning)
• Außenfläche: glatt mit texturierten Fingerspitzen
• Dichtheits-AQL: 1,5
• Oberflächenwiderstand: 6,7E+12 Ω
• Durchgangswiderstand: 4,9E+11 Ω
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe/Box, 1000 Handschuhe/Karton
Normen:
• CE-Kennzeichnung – PSA Kategorie III: Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze
• EN 21420: Fingerfertigkeit Level 5/5 für präzise Handhabung
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und französische Verordnung vom 05.08.2020: geeignet für den Kontakt mit bestimmten Lebensmitteln unter definierten Bedingungen
Eigenschaften:
Dieser Einmalhandschuh besteht aus Naturlatex, einem Material, das für seine hohe Elastizität und optimale Anpassung an die Handform bekannt ist. Dadurch wird eine ausgezeichnete Taktilität und Beweglichkeit bei feinen und wiederholten Arbeiten gewährleistet. Die Innenbeschichtung mit Anziehhilfe reduziert die Reibung beim Anziehen und erleichtert gleichzeitig das Ausziehen des Handschuhs.
Die Außenseite ist überwiegend glatt ausgeführt, während die Fingerspitzen eine strukturierte Oberfläche besitzen, um die Griffigkeit auf glatten oder feuchten Oberflächen zu verbessern. Der silikonfreie Aufbau verhindert Oberflächenkontaminationen und reduziert das Risiko von Rückständen oder Lackierfehlern, insbesondere bei empfindlichen Materialien wie Metallblech oder Glas. Die Stulpe ist mit einem Rollrand ausgestattet.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Grün
• Länge: 25 cm
• Stärke: 0,10 mm
• Innenausführung: erleichtertes Anziehen (Easy-Donning)
• Außenfläche: glatt mit texturierten Fingerspitzen
• Dichtheits-AQL: 1,5
• Oberflächenwiderstand: 6,7E+12 Ω
• Durchgangswiderstand: 4,9E+11 Ω
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe/Box, 1000 Handschuhe/Karton
Normen:
• CE-Kennzeichnung – PSA Kategorie III: Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze
• EN 21420: Fingerfertigkeit Level 5/5 für präzise Handhabung
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und französische Verordnung vom 05.08.2020: geeignet für den Kontakt mit bestimmten Lebensmitteln unter definierten Bedingungen
Stärken
• Hohe Präzision durch elastisches Naturlatex
• Schnelles An- und Ausziehen dank Innenbeschichtung
• Sicherer Halt durch strukturierte Fingerspitzen
• Reduziertes Risiko von Oberflächenrückständen durch silikonfreie Zusammensetzung
• Schnelles An- und Ausziehen dank Innenbeschichtung
• Sicherer Halt durch strukturierte Fingerspitzen
• Reduziertes Risiko von Oberflächenrückständen durch silikonfreie Zusammensetzung
Anwendungen
Geeignet für präzise und schnelle Arbeiten bei kurzzeitigen Einsätzen. Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, insbesondere in Krankenhäusern und Kliniken. In der Pharmaindustrie und in Laboren unterstützt der Handschuh Anwendungen in der Arzneimittelherstellung, Forschung sowie Analyse. Ebenso geeignet für die Handhabung von Präzisionsteilen oder Proben, bei denen hohe Sensibilität und saubere Oberflächen erforderlich sind.
Entspricht den Vorschriften für den Lebensmittelkontakt und eignet sich für nicht saure Lebensmittel, fetthaltige Lebensmittel mit Korrekturfaktor ≥ 3 sowie für Lebensmittel, deren Simulanzien 10 % oder 20 % Ethanol entsprechen, gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Entspricht den Vorschriften für den Lebensmittelkontakt und eignet sich für nicht saure Lebensmittel, fetthaltige Lebensmittel mit Korrekturfaktor ≥ 3 sowie für Lebensmittel, deren Simulanzien 10 % oder 20 % Ethanol entsprechen, gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe/karton; 1000 handschuhe/karton |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std