Referenzen
Uvex:60167 XL
Rubix:3520775
Hersteller:6016710
EAN:4048612121191

Produktdetails : U FIT, XL NBR-Einweghandschuh blau
Der uvex u-fit Einweg-Sicherheitshandschuh zeichnet sich durch seine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit aus. Er ist flexibel und robust, bietet guten Schutz vor Schmutz und Öl - und ist perfekt für leichte Präzisionsmontagearbeiten.
Stärken
-Dünner und zuverlässiger NBR-Einweghandschuh (0. 10 mm)
NBR (Nitrilkautschuk), ca. 0. 10 mm
Farbe: blau
Lieferbar in den Größen: S bis XL
AQL 1,5
100 Stück pro Karton
Zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Typ B (K P T)
Gute Griffigkeit durch die aufgeraute Oberfläche
Sehr gute Abriebfestigkeit
Zuverlässiger Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Geeignet für den Umgang mit verdünnten Pestiziden
NBR (Nitrilkautschuk), ca. 0. 10 mm
Farbe: blau
Lieferbar in den Größen: S bis XL
AQL 1,5
100 Stück pro Karton
Zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Typ B (K P T)
Gute Griffigkeit durch die aufgeraute Oberfläche
Sehr gute Abriebfestigkeit
Zuverlässiger Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Geeignet für den Umgang mit verdünnten Pestiziden
Anwendungen
Chemikalien Lackiererei;Landwirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 stück box |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | nitrilkautschuk (beschichtung) |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
13,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
