92-665-6.5-7 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

TouchNTuff 92665

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:92-665 6.5-7
Rubix:2998131
Hersteller:92665070
EAN:10076490485051
92-665-6.5-7 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

Technische Zusammenfassung

Größe06,5/07
Länge300 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 92-665-6.5-7 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


Der TouchNTuff® 92-665 ist ein hochwertiger Einweghandschuh aus Nitril, der zuverlässigen Schutz und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bietet. Mit seiner verlängerten Stulpe von 300 mm schützt er zusätzlich Handgelenk und Unterarm. Das weiche, dennoch robuste Nitrilmaterial sorgt für hohen Tragekomfort und eine hervorragende Reißfestigkeit. Ideal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche wie die chemische Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Life Sciences, gewährleistet dieser Handschuh optimalen Schutz vor berufsbedingten Risiken.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh überzeugt durch seine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalienspritzern und schützt wirksam bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Gefahrstoffen. Die präzise Passform und das flexible Material ermöglichen eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit – ideal für feine Arbeiten. Die texturierten Fingerspitzen verbessern den Griff, selbst in feuchter oder öliger Umgebung. Da der Handschuh frei von Latex ist, wird das Risiko allergischer Reaktionen minimiert. Er ist antistatisch (nach EN 1149) und silikonfrei, was ihn besonders für empfindliche Umgebungen geeignet macht. Die leistungsstarke Nitrilformulierung bietet eine hohe Durchstich- und Reißfestigkeit, wodurch der Handschuh langlebiger ist. Dank seiner leichten, ergonomischen Bauweise wird die Ermüdung der Hände reduziert – ideal für den Dauereinsatz. Zudem ist er mit vielen gängigen Chemikalien kompatibel, was ihn zur sicheren Wahl für verschiedenste Arbeitsbereiche macht.

Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 0,11 mm
• Fingerstärke: 0,14 mm
• Oberfläche: texturierte Fingerspitzen für besseren Grip
• Puderfrei
• Latexfrei
• Antistatisch
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen

Normen:
Dieser Chemikalienschutzhandschuh ist nach Kategorie III zertifiziert und schützt damit zuverlässig vor hohen Risiken. Er erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 21420:2020 (Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe)
• EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) (Schutz vor Chemikalien)
• EN ISO 374-5:2016 (Schutz vor Viren und anderen biologischen Gefährdungen)
• CE 1935/2004 (Lebensmittelkontakt-Zulassung)
• ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

Informationen zur Marke:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für unterschiedlichste Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung. Ansell ist bekannt für seine technologische Innovationskraft, mit dem Ziel, Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau zu bieten. Das breite Produktsortiment deckt unterschiedlichste Anforderungen ab – vom Arbeiten in Hochrisikoumgebungen bis hin zu sensiblen Anwendungen in der Lebensmittelproduktion. Ansell legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt damit aktiv zu sichereren und gesünderen Arbeitsumgebungen bei.

Stärken

• Zuverlässiger Chemikalienschutz bei Spritzern
• Verlängerte Stulpe (300 mm) für erweiterten Schutz
• Sicherer Griff dank texturierter Fingerspitzen
• Hoher Tragekomfort und Flexibilität für längere Einsätze
• Latexfrei und silikonfrei – minimiert Allergierisiken
• Lebensmittelecht – ideal für die Lebensmittelverarbeitung
• Antistatisch – für den Einsatz in sensiblen Arbeitsbereichen geeignet

Anwendungen

• Chemieindustrie: Schutz vor gefährlichen Substanzen und Chemikalien
• Lebensmittelverarbeitung: sicherer Handschutz im Einklang mit Hygienevorschriften
• Medizin und Life Sciences: Schutz vor biologischen Gefahren
• Labore und Forschung: wirksame Kontaminationsprävention
• Wartung und Instandhaltung: widerstandsfähig gegen Öl und Lösungsmittel
• Umgang mit Flüssigkeiten und Proben: zuverlässiger Schutz vor Spritzern

Technische Informationen


Attribute
Größe06,5/07
Länge300 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Packung100 handschuhspender;10 spender; 1000 handschuhe; kiste
Stärke0,14 mm
Werkstoffnitril;zink-dibutyldithiocarbamat (chemischer vulkanisationsbeschleuniger)
Gepudertnein
Kategorie3
20,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
24,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe