93-843-7.5-8 BLAUVIOLETT Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

Microflex 93843

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:93-843 7.5-8
Rubix:3260860
Hersteller:93843080
EAN:10076490462625
93-843-7.5-8 BLAUVIOLETT Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

Technische Zusammenfassung

Größe07,5/08
Länge245 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93-843-7.5-8 BLAUVIOLETT Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX


Dieser MICROFLEX-Handschuh ist eine robuste und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Aufgaben. Seine langlebige Konstruktion und die außergewöhnliche Schutzbarriere mit einem AQL-Wert von 0,65 machen ihn zur idealen Wahl für den Langzeiteinsatz.

Eigenschaften:
Dieser MICROFLEX-Handschuh besteht aus hochbeständigem Nitril und bietet einen zuverlässigen Schutz für präzise Arbeiten. Strukturierte Fingerspitzen sorgen für einen sicheren Griff, während der Rollrand an der Manschette einen angenehmen Sitz garantiert.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blauviolett
• Design: Chloriert, puderfrei, strukturierte Fingerspitzen
• Sterilität: Nicht steril
• Antistatische Eigenschaften: Ja
• Länge: 245 mm
• Dicke an der Handfläche: 0,11 mm
• Dicke an den Fingern: 0,18 mm
• Manschette: Rollrand
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Spenderbox, 10 Spenderboxen pro Karton
• Verfügbare Größen: 05,5/06; 06,5/07; 07,5/08; 08,5/09; 09,5/10
• Chemische Beschleuniger der Vulkanisation: Zink-Dibutyldithiocarbamat

Normen:
Der hochbeständige Nitrilhandschuh MICROFLEX 93-843 ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III und erfüllt verschiedene regulatorische Standards:

• CE 2023/2006
• EC 1935/2004
• EN 1149-1/2/3
• EN 455 1-4
• EN ISO 21420:2020
• EN ISO 374-1:2016
• EN ISO 374-5:2016
• ISO 11193
• ISO 18889:2019

Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), darunter Handschuhe, Schutzkleidung und andere Sicherheitslösungen. Das 1880 gegründete Unternehmen hat sich stets weiterentwickelt, um den Anforderungen diverser Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelproduktion gerecht zu werden. ANSELL zeichnet sich durch Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, welche Sicherheit und Komfort für die Nutzer gewährleisten. Die Marke bietet ein breites Spektrum an Handschuhen, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden – von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Gleichzeitig legt ANSELL Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um zu einer sichereren und gesünderen Arbeitsumgebung beizutragen.

Stärken

• Robuster Schutz für präzise Arbeiten
• Langlebige Konstruktion für den Langzeiteinsatz
• Strukturierte Fingerspitzen für einen sicheren Griff
• Außergewöhnliche Schutzbarriere mit einem AQL-Wert (akzeptable Fehlerquote bei Mikrolöchern) von 0,65
• Einfaches Anziehen durch Polymerbeschichtung
• Verbesserte Haltbarkeit durch robustes Nitril
• Hervorragender Schutz vor potenziell gefährlichen Substanzen
• Umweltfreundliche, plastikfreie Verpackung aus mindestens 70 % recycelten Materialien; Spenderbox bedruckt mit pflanzlichen Tinten

Anwendungen

Dieser Nitrilhandschuh findet Anwendung in den Branchen Automobilindustrie, Kfz-Aftermarket, Life Sciences und Gesundheitswesen. Er wird für eine Vielzahl von Tätigkeiten empfohlen, darunter:

• Inspektion, Auswahl und Kontrolle von Teilen
• Montage und Prüfung von Komponenten
• Handhabung und Befestigung von Bauteilen
• Reparatur und Wartung von Geräten
• Routineaufgaben im Kfz-Aftermarket
• Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
• Motor- und Getriebereparaturen
• Reifenwechsel
• Wartung von Laborgeräten
• Montage von Teilen
• Probenentnahme und -bearbeitung
• Schutz vor Latexallergien vom Typ I

Technische Informationen


Attribute
Größe07,5/08
Länge245 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Packung100 handschuhe pro spender; 10 spender pro karton (1000 handschuhe pro karton)
Stärke0,18 mm
Werkstoffnitril
Gepudertnein
Kategorie3
18,58 € exkl. MwSt.
/ Packung
22,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe