861533 ARMSCHUTZ 38 CM WEISS PE Pack a 100 Lebensmittel latexfrei
POLYETHYLEN-SCHUTZÄRMEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:861533
Rubix:3237361
EAN:3660338163081



Dokumente
Produktdetails : 861533 ARMSCHUTZ 38 CM WEISS PE Pack a 100 Lebensmittel latexfrei
Die Polyethylen-Armschützer von GISS wurden speziell entwickelt, um bei Arbeiten mit Lebensmittelkontakt einen wirksamen und hygienischen Schutz zu gewährleisten. Sie sind praktisch, leicht und unverzichtbar in Arbeitsumgebungen, in denen Sauberkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.
Eigenschaften:
Dieser Einweg-Armschutz aus Polyethylen ist in zwei Farben (weiß oder blau) erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Einsatzbereiche gerecht zu werden. Dank eines latexfreien Gummizugs sitzt die Manschette sicher und bequem. Diese einfache und effiziente Konstruktion schützt die Unterarme optimal vor Spritzern und Verschmutzungen bei täglichen Tätigkeiten.
Spezifikationen:
• Material: Polyethylen (PEHD)
• Länge: 380 mm
• Latexfreier Gummizug
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Normen:
Die GISS-Armschützer sind als PSA der Kategorie 1 gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung zertifiziert. Zudem entsprechen sie den EU-Vorschriften für Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und auf die Herstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, während gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wird. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.Alle Produkte werden gemäß strenger europäischer Normen entwickelt und zertifiziert.
Eigenschaften:
Dieser Einweg-Armschutz aus Polyethylen ist in zwei Farben (weiß oder blau) erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Einsatzbereiche gerecht zu werden. Dank eines latexfreien Gummizugs sitzt die Manschette sicher und bequem. Diese einfache und effiziente Konstruktion schützt die Unterarme optimal vor Spritzern und Verschmutzungen bei täglichen Tätigkeiten.
Spezifikationen:
• Material: Polyethylen (PEHD)
• Länge: 380 mm
• Latexfreier Gummizug
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Normen:
Die GISS-Armschützer sind als PSA der Kategorie 1 gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung zertifiziert. Zudem entsprechen sie den EU-Vorschriften für Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und auf die Herstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, während gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wird. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.Alle Produkte werden gemäß strenger europäischer Normen entwickelt und zertifiziert.
Stärken
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
• Effektiver Schutz der Unterarme
• Latexfreier Gummizug zur Vermeidung von Allergien
• Einwegprodukt für maximale Hygiene
• Entspricht den Anforderungen der PSA-Kategorie 1
• Effektiver Schutz der Unterarme
• Latexfreier Gummizug zur Vermeidung von Allergien
• Einwegprodukt für maximale Hygiene
• Entspricht den Anforderungen der PSA-Kategorie 1
Anwendungen
Dieser Einweg-Armschutz eignet sich ideal für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, Wartungseinsätze sowie alle Bereiche, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind. Er ist besonders nützlich bei Arbeiten mit direktem Lebensmittelkontakt oder bei Tätigkeiten, bei denen ein Schutz der Unterarme vor Spritzern und Verschmutzungen notwendig ist.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | einheitsgröße |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | beutel mit 100 stück; karton/kiste mit 2.500 stück |
| Werkstoff | polyethylen |
| Kategorie | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
54,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort