60962-10 U-fit strong N2000 60962 Gr. XL 50st. Schutzhandschuh
Chemikalienschutzhandschuh
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:60962-XL
Rubix:3174324
EAN:4048612050255



Produktdetails : 60962-10 U-fit strong N2000 60962 Gr. XL 50st. Schutzhandschuh
Der uvex u-fit Einweg-Sicherheitshandschuh zeichnet sich durch seine hohe mechanische Beständigkeit aus. Er ist flexibel und robust, bietet guten Schutz vor Chemikalien und Spritzern - und ist perfekt für Reinigungsarbeiten, Laborarbeiten oder die Lebensmittelindustrie.
Stärken
-Schutz gegen viele Chemikalien
Gute Griffigkeit
Sehr hohe mechanische Festigkeit
Hervorragende Haptik
Silikonfrei laut Abdrucktest
Gute Griffigkeit
Sehr hohe mechanische Festigkeit
Hervorragende Haptik
Silikonfrei laut Abdrucktest
Anwendungen
Laboratorien;Chemische Industrie;Präzisionsmontagearbeiten;Lackierarbeiten;Reinigung;Lebensmittelindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | schachtel mit 45 stück (größe xl) |
| Stärke | 0,2 mm |
| Werkstoff | nitrilkautschuk |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort