Referenzen
Tegera:849-8
Rubix:2502923
EAN:7392626057074

Produktdetails : 849-8 SCHWARZ Einweghandschuh TEGERA
TEGERA® 849 , Einweghandschuh, 0,19 mm Nitril, puderfrei, Kat. III, zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln, extra lang, latexfrei, für Präzisionsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 632,2 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Länge | 240 mm |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Stärke | 0,19 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Herkunftsland | TH |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std