861534 ARMSCHUTZ 38 CM BLAU PE Pack a 100 Lebensmittel latexfrei

POLYETHYLEN-SCHUTZÄRMEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6930594
GISS:861534
Rubix:3237360
EAN:3660338163098
861534 ARMSCHUTZ 38 CM BLAU PE Pack a 100 Lebensmittel latexfrei
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größeeinheitsgröße
Länge380 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861534 ARMSCHUTZ 38 CM BLAU PE Pack a 100 Lebensmittel latexfrei


Die Polyethylen-Armschützer von GISS wurden speziell entwickelt, um bei Arbeiten mit Lebensmittelkontakt einen wirksamen und hygienischen Schutz zu gewährleisten. Sie sind praktisch, leicht und unverzichtbar in Arbeitsumgebungen, in denen Sauberkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.

Eigenschaften:
Dieser Einweg-Armschutz aus Polyethylen ist in zwei Farben (weiß oder blau) erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Einsatzbereiche gerecht zu werden. Dank eines latexfreien Gummizugs sitzt die Manschette sicher und bequem. Diese einfache und effiziente Konstruktion schützt die Unterarme optimal vor Spritzern und Verschmutzungen bei täglichen Tätigkeiten.

Spezifikationen:
• Material: Polyethylen (PEHD)
• Länge: 380 mm
• Latexfreier Gummizug
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Normen:
Die GISS-Armschützer sind als PSA der Kategorie 1 gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung zertifiziert. Zudem entsprechen sie den EU-Vorschriften für Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und auf die Herstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, während gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wird. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.Alle Produkte werden gemäß strenger europäischer Normen entwickelt und zertifiziert.

Stärken

• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
• Effektiver Schutz der Unterarme
• Latexfreier Gummizug zur Vermeidung von Allergien
• Einwegprodukt für maximale Hygiene
• Entspricht den Anforderungen der PSA-Kategorie 1

Anwendungen

Dieser Einweg-Armschutz eignet sich ideal für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, Wartungseinsätze sowie alle Bereiche, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind. Er ist besonders nützlich bei Arbeiten mit direktem Lebensmittelkontakt oder bei Tätigkeiten, bei denen ein Schutz der Unterarme vor Spritzern und Verschmutzungen notwendig ist.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größeeinheitsgröße
Länge380 mm
Farbeblau
Hauptmaterialhdpe
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,015 mm
Werkstoffpolyethylen
Kategorie1
1,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
2,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe