MOL-9030 Partikelfilter P3 R EasyLock für Serie 7000
EasyLock-Staubfilter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:903001
Rubix:1688788
Hersteller:903001
EAN:4019444007519

Dokumente
Produktdetails : MOL-9030 Partikelfilter P3 R EasyLock für Serie 7000
Die EasyLock®-Partikelfilter von Moldex bieten einen zuverlässigen Atemschutz gegen Stäube, Nebel und Aerosole. Sie wurden für die Verwendung mit Atemschutzmasken der Serien 7000 und 9000 entwickelt und verbinden einen hohen Tragekomfort mit einer unkomplizierten Handhabung sowie einer besonders effizienten Filterleistung.
Eigenschaften:
Diese Partikelfilter zeichnen sich durch die gefaltete AirWave®-Filtertechnologie aus, die eine besonders große Filterfläche und einen geringen Atemwiderstand ermöglicht. Dank des EasyLock®-Systems werden keinerlei Zusatzteile für die Montage benötigt. Die Filter lassen sich direkt auf die Masken oder kompatible Gasfilterkartuschen aufsetzen. Das kompakte und leichte Design erleichtert das Tragen über längere Zeiträume. Einige Modelle enthalten zusätzlich eine Aktivkohleschicht, welche einen erweiterten Schutz vor Ozon bietet. Neben der einfachen Handhabung überzeugt auch die PVC-freie Konstruktion in Kombination mit einer optimierten Logistik, was einen praktischen und nachhaltigen Vorteil darstellt.
Spezifikationen:
• Typ: EasyLock®-Partikelfilter
• Referenz: 9020 (P2) und 9030 (P3)
• Kompatibilität: Atemschutzmasken der Moldex-Serien 7000 und 9000
• Filtermaterial: Polypropylen
• P2-Filterung: Schutz vor feinen und toxischen Stäuben, öl- und wasserbasierten Nebeln sowie biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2
• P3-Filterung: Schutz vor gefährlichen und krebserzeugenden Stäuben, öl- und wasserbasierten Aerosolen, biologischen Arbeitsstoffen der Gruppen 2 und 3 sowie CMR-Stoffen
• Technologie: AirWave®-Faltenfilter für eine besonders große Filterfläche
• Anschluss-System: EasyLock®-Bajonettverschluss, kein Adapter erforderlich
• Lebensdauer: Austausch empfohlen, sobald der Atemwiderstand steigt
• Verpackung: PVC-freie Verpackung
Normes:
Die EasyLock®-Partikelfilter von Moldex entsprechen der Norm EN143 für Partikelfilter. Sie tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Die Herstellung erfolgt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
Eigenschaften:
Diese Partikelfilter zeichnen sich durch die gefaltete AirWave®-Filtertechnologie aus, die eine besonders große Filterfläche und einen geringen Atemwiderstand ermöglicht. Dank des EasyLock®-Systems werden keinerlei Zusatzteile für die Montage benötigt. Die Filter lassen sich direkt auf die Masken oder kompatible Gasfilterkartuschen aufsetzen. Das kompakte und leichte Design erleichtert das Tragen über längere Zeiträume. Einige Modelle enthalten zusätzlich eine Aktivkohleschicht, welche einen erweiterten Schutz vor Ozon bietet. Neben der einfachen Handhabung überzeugt auch die PVC-freie Konstruktion in Kombination mit einer optimierten Logistik, was einen praktischen und nachhaltigen Vorteil darstellt.
Spezifikationen:
• Typ: EasyLock®-Partikelfilter
• Referenz: 9020 (P2) und 9030 (P3)
• Kompatibilität: Atemschutzmasken der Moldex-Serien 7000 und 9000
• Filtermaterial: Polypropylen
• P2-Filterung: Schutz vor feinen und toxischen Stäuben, öl- und wasserbasierten Nebeln sowie biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2
• P3-Filterung: Schutz vor gefährlichen und krebserzeugenden Stäuben, öl- und wasserbasierten Aerosolen, biologischen Arbeitsstoffen der Gruppen 2 und 3 sowie CMR-Stoffen
• Technologie: AirWave®-Faltenfilter für eine besonders große Filterfläche
• Anschluss-System: EasyLock®-Bajonettverschluss, kein Adapter erforderlich
• Lebensdauer: Austausch empfohlen, sobald der Atemwiderstand steigt
• Verpackung: PVC-freie Verpackung
Normes:
Die EasyLock®-Partikelfilter von Moldex entsprechen der Norm EN143 für Partikelfilter. Sie tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Die Herstellung erfolgt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
Stärken
• Schnelle und unkomplizierte Montage dank EasyLock®-System (kein Adapter erforderlich)
• Verbesserter Atemkomfort durch den AirWave®-Faltenfilter mit reduziertem Widerstand
• Hohe Filtrationsleistung, ideal für staubige und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Leichtes Design zur Reduzierung von Ermüdung bei längerer Nutzung
• Umweltfreundliche, vollständig PVC-freie Konstruktion für eine nachhaltige Lösung
• Verbesserter Atemkomfort durch den AirWave®-Faltenfilter mit reduziertem Widerstand
• Hohe Filtrationsleistung, ideal für staubige und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Leichtes Design zur Reduzierung von Ermüdung bei längerer Nutzung
• Umweltfreundliche, vollständig PVC-freie Konstruktion für eine nachhaltige Lösung
Anwendungen
Die EasyLock®-Partikelfilter von Moldex kommen in zahlreichen professionellen Arbeitsbereichen zum Einsatz. Das Modell 9020 (P2) eignet sich besonders für Tätigkeiten mit feinen oder toxischen Stäuben sowie öl- oder wasserbasierten Nebeln, beispielsweise in der metallverarbeitenden Industrie, beim Schleifen oder in der Holzverarbeitung. Das Modell 9030 (P3) ist für anspruchsvollere Einsatzbereiche ausgelegt, etwa für Asbestsanierungen, den Umgang mit gefährlichen Stoffen oder Arbeiten mit Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen der Gruppen 2 und 3.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | partikelfilter |
|---|---|
| Klasse | p3 r |
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss | bayonet connector |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
