Referenzen
Gutekunst:2.50X43.50X87.00D-VA
Rubix:126437
Hersteller:VD-263V-19




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 87 mm |
Produktdetails : 2.50X43.50X87.00D-VA Druckfeder VD-263V-19-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,53 mm, Steigung der Feder (s):24,143 mm, Federrate(R):1,186 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):68,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,122 N, Toleranz Fn (Fntol):9,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):38,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):78,24 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,53 mm, Steigung der Feder (s):24,143 mm, Federrate(R):1,186 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):68,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,122 N, Toleranz Fn (Fntol):9,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):38,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):78,24 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 87 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std