Referenzen
Gutekunst:1.60X10.00X85.00D-
Rubix:65682
Hersteller:D-227A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 85 mm |
Produktdetails : 1.60X10.00X85.00D-(D-227A) Druckfeder D-227A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,05 mm, Steigung der Feder (s):3,707 mm, Federrate(R):2,967 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):44,91 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,09 mm, Knicklänge(Lk):70,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):118,9 N, Toleranz Fn (Fntol):7,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,75 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,05 mm, Steigung der Feder (s):3,707 mm, Federrate(R):2,967 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):44,91 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,09 mm, Knicklänge(Lk):70,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):118,9 N, Toleranz Fn (Fntol):7,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,75 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 85 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen