Referenzen
Gutekunst:0.25X4.40X29.20D-VA
Rubix:64434
Hersteller:VD-011Z-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,65 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 29,2 mm |
Produktdetails : 0.25X4.40X29.20D-VA Druckfeder VD-011Z-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,04 mm, Steigung der Feder (s):1,545 mm, Federrate(R):0,022 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,98 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,22 mm, Knicklänge(Lk):19,91 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,467 N, Toleranz Fn (Fntol):0,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,438 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,12 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,04 mm, Steigung der Feder (s):1,545 mm, Federrate(R):0,022 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,98 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,22 mm, Knicklänge(Lk):19,91 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,467 N, Toleranz Fn (Fntol):0,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,438 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,12 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,65 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 29,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std