Referenzen
Gutekunst:2.00X8.00X21.00D
Rubix:65824
Hersteller:D-263B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 21 mm |
Produktdetails : 2.00X8.00X21.00D Druckfeder D-263B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):3,455 mm, Federrate(R):57,884 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):268,5 N, Toleranz Fn (Fntol):32,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):229,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):31,9 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):3,455 mm, Federrate(R):57,884 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):268,5 N, Toleranz Fn (Fntol):32,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):229,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):31,9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std