Referenzen
Gutekunst:1.00X13.00X30.00D
Rubix:65234
Hersteller:D-145H-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 1.00X13.00X30.00D Druckfeder D-145H-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,32 mm, Steigung der Feder (s):8,286 mm, Federrate(R):1,325 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,82 N, Toleranz Fn (Fntol):2,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,32 mm, Steigung der Feder (s):8,286 mm, Federrate(R):1,325 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,82 N, Toleranz Fn (Fntol):2,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std