Referenzen
Gutekunst:0.50X4.00X7.00D
Rubix:64618
Hersteller:D-076




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 7 mm |
Produktdetails : 0.50X4.00X7.00D Druckfeder D-076
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):1,857 mm, Federrate(R):2,842 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,11 N, Toleranz Fn (Fntol):0,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,94 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):1,857 mm, Federrate(R):2,842 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,11 N, Toleranz Fn (Fntol):0,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,94 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std