Referenzen
Gutekunst:2.00X16.00X56.00D
Rubix:65925
Hersteller:D-249A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 56 mm |
Produktdetails : 2.00X16.00X56.00D Druckfeder D-249A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):6,353 mm, Federrate(R):4,682 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):148,2 N, Toleranz Fn (Fntol):8,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):140,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,7 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):6,353 mm, Federrate(R):4,682 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):148,2 N, Toleranz Fn (Fntol):8,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):140,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,7 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std