Referenzen
Gutekunst:1.00X7.00X16.50D
Rubix:65123
Hersteller:D-166J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 16,5 mm |
Produktdetails : 1.00X7.00X16.50D Druckfeder D-166J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,818 mm, Federrate(R):5,4 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):43,47 N, Toleranz Fn (Fntol):3,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,88 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,37 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,818 mm, Federrate(R):5,4 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):43,47 N, Toleranz Fn (Fntol):3,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,88 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,37 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 16,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std