Referenzen
Gutekunst:0.32X4.00X12.70D
Rubix:64464
Hersteller:D-029




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 12,7 mm |
Produktdetails : 0.32X4.00X12.70D Druckfeder D-029
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):2,164 mm, Federrate(R):0,303 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,851 N, Toleranz Fn (Fntol):0,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,761 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,26 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):2,164 mm, Federrate(R):0,303 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,851 N, Toleranz Fn (Fntol):0,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,761 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 12,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std