Referenzen
Gutekunst:1.60X8.00X18.00D
Rubix:65657
Hersteller:D-228A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 1.60X8.00X18.00D Druckfeder D-228A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,982 mm, Federrate(R):23,709 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,5 N, Toleranz Fn (Fntol):13,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,982 mm, Federrate(R):23,709 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,5 N, Toleranz Fn (Fntol):13,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen