Referenzen
Gutekunst:0.90X5.40X13.60D
Rubix:65026
Hersteller:D-144B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 13,6 mm |
Produktdetails : 0.90X5.40X13.60D Druckfeder D-144B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,4 mm, Steigung der Feder (s):2,309 mm, Federrate(R):7,718 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,09 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47 N, Toleranz Fn (Fntol):3,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):44,07 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,74 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,4 mm, Steigung der Feder (s):2,309 mm, Federrate(R):7,718 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,09 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47 N, Toleranz Fn (Fntol):3,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):44,07 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 13,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std