Referenzen
Gutekunst:1.60X12.50X115.00D
Rubix:65705
Hersteller:D-222




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 115 mm |
Produktdetails : 1.60X12.50X115.00D-(D-222) Druckfeder D-222
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,27 mm, Steigung der Feder (s):6,13 mm, Federrate(R):1,848 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):76,53 mm, Knicklänge(Lk):98,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):141,4 N, Toleranz Fn (Fntol):6,32 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,25 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,27 mm, Steigung der Feder (s):6,13 mm, Federrate(R):1,848 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):76,53 mm, Knicklänge(Lk):98,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):141,4 N, Toleranz Fn (Fntol):6,32 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 115 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std