Referenzen
Gutekunst:0.25X3.20X10.60D
Rubix:64423
Hersteller:D-013




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,45 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,6 mm |
Produktdetails : 0.25X3.20X10.60D Druckfeder D-013
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,66 mm, Steigung der Feder (s):1,814 mm, Federrate(R):0,221 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,761 N, Toleranz Fn (Fntol):0,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,711 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,17 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,66 mm, Steigung der Feder (s):1,814 mm, Federrate(R):0,221 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,761 N, Toleranz Fn (Fntol):0,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,711 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,17 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,45 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen