Referenzen
Gutekunst:1.00X12.50X80.50D
Rubix:65228
Hersteller:D-149




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 80,5 mm |
Produktdetails : 1.00X12.50X80.50D Druckfeder D-149
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,19 mm, Steigung der Feder (s):6,36 mm, Federrate(R):0,417 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):61,82 mm, Knicklänge(Lk):53,73 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,8 N, Toleranz Fn (Fntol):1,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):32,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,7 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,19 mm, Steigung der Feder (s):6,36 mm, Federrate(R):0,417 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):61,82 mm, Knicklänge(Lk):53,73 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,8 N, Toleranz Fn (Fntol):1,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):32,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,7 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 80,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std