Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X11.10D
Rubix:106617
Hersteller:D-070A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 11,1 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X11.10D Druckfeder D-070A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):3,029 mm, Federrate(R):1,455 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,51 N, Toleranz Fn (Fntol):0,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,19 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,78 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):3,029 mm, Federrate(R):1,455 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,51 N, Toleranz Fn (Fntol):0,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,19 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,78 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 11,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std