Referenzen
Gutekunst:1.50X12.50X45.60D-VA
Rubix:106904
Hersteller:VD-207J-36




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 45,6 mm |
Produktdetails : 1.50X12.50X45.60D-VA Druckfeder VD-207J-36-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,43 mm, Steigung der Feder (s):5,188 mm, Federrate(R):2,668 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,703 N, Toleranz Fn (Fntol):4,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):69,235 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,86 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,43 mm, Steigung der Feder (s):5,188 mm, Federrate(R):2,668 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,703 N, Toleranz Fn (Fntol):4,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):69,235 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 45,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen