Referenzen
Gutekunst:1.60X9.40X37.10D
Rubix:100624
Hersteller:D-227E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 37,1 mm |
Produktdetails : 1.60X9.40X37.10D Druckfeder D-227E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,98 mm, Steigung der Feder (s):3,737 mm, Federrate(R):8,461 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):138,6 N, Toleranz Fn (Fntol):9,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):128,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,57 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,98 mm, Steigung der Feder (s):3,737 mm, Federrate(R):8,461 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):138,6 N, Toleranz Fn (Fntol):9,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):128,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,57 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 37,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std