1.40X9.60X28.00D-VA Druckfeder VD-207AA-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.40X9.60X28.00D-VA
Rubix:65487
Hersteller:VD-207AA
1.40X9.60X28.00D-VA Druckfeder VD-207AA-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser11 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.40X9.60X28.00D-VA Druckfeder VD-207AA-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,93 mm, Steigung der Feder (s):3,547 mm, Federrate(R):5,066 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):65,402 N, Toleranz Fn (Fntol):5,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):60,843 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,63 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,93 mm, Steigung der Feder (s):3,547 mm, Federrate(R):5,066 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):65,402 N, Toleranz Fn (Fntol):5,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):60,843 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,63 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Außendurchmesser11 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge28 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,51 exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,51 exkl. MwSt. / Stück
2
9,53 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
9,09 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,33 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
3,02 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,23 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,78 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,29 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,10 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,97 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,92 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,87 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen