Referenzen
Gutekunst:1.60X26.40X206.00D-VA
Rubix:481695
Hersteller:VD-207N-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 206 mm |
Produktdetails : 1.60X26.40X206.00D-VA Druckfeder VD-207N-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):11,79 mm, Steigung der Feder (s):15,141 mm, Federrate(R):0,367 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):164,6 mm, Knicklänge(Lk):162,19 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,408 N, Toleranz Fn (Fntol):3,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):53,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):79,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):55,927 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,29 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):11,79 mm, Steigung der Feder (s):15,141 mm, Federrate(R):0,367 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):164,6 mm, Knicklänge(Lk):162,19 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,408 N, Toleranz Fn (Fntol):3,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):53,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):79,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):55,927 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,29 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 206 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen