Referenzen
Gutekunst:2.00X10.00X55.00D-VA
Rubix:65844
Hersteller:VD-261




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 2.00X10.00X55.00D-VA-(VD-261) Druckfeder VD-261-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,34 mm, Steigung der Feder (s):4,24 mm, Federrate(R):11,2 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):252,672 N, Toleranz Fn (Fntol):18,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):233,408 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):18,05 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,34 mm, Steigung der Feder (s):4,24 mm, Federrate(R):11,2 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):252,672 N, Toleranz Fn (Fntol):18,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):233,408 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):18,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen