Referenzen
Gutekunst:1.25X12.50X41.50D
Rubix:65395
Hersteller:D-187




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,75 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 41,5 mm |
Produktdetails : 1.25X12.50X41.50D Druckfeder D-187
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,1 mm, Steigung der Feder (s):7,318 mm, Federrate(R):2,315 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):70,39 N, Toleranz Fn (Fntol):3,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):68,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,57 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,1 mm, Steigung der Feder (s):7,318 mm, Federrate(R):2,315 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):70,39 N, Toleranz Fn (Fntol):3,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):68,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,57 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,75 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 41,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std