0.80X8.00X14.50D-VA Druckfeder VD-123-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.80X8.00X14.50D-VA
Rubix:106875
Hersteller:VD-123
0.80X8.00X14.50D-VA Druckfeder VD-123-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser8,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge14,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.80X8.00X14.50D-VA Druckfeder VD-123-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):3,914 mm, Federrate(R):2 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,8 N, Toleranz Fn (Fntol):1,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,63 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):3,914 mm, Federrate(R):2 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,8 N, Toleranz Fn (Fntol):1,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,63 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser8,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge14,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,12 exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,12 exkl. MwSt. / Stück
2
9,25 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,83 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,60 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,72 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,73 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,31 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,08 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,97 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,87 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,66 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std