Referenzen
Gutekunst:0.90X14.10X163.00D
Rubix:65067
Hersteller:D-142D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 163 mm |
Produktdetails : 0.90X14.10X163.00D Druckfeder D-142D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,65 mm, Steigung der Feder (s):10,458 mm, Federrate(R):0,154 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):140,72 mm, Knicklänge(Lk):148,8 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,65 N, Toleranz Fn (Fntol):1,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):59,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,34 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,65 mm, Steigung der Feder (s):10,458 mm, Federrate(R):0,154 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):140,72 mm, Knicklänge(Lk):148,8 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,65 N, Toleranz Fn (Fntol):1,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):59,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,34 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 163 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std