Referenzen
Gutekunst:0.50X7.10X35.00D
Rubix:64691
Hersteller:D-063P




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 35 mm |
Produktdetails : 0.50X7.10X35.00D Druckfeder D-063P
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):4,059 mm, Federrate(R):0,209 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,381 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,691 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):4,059 mm, Federrate(R):0,209 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,381 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,691 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std