Referenzen
Gutekunst:1.50X11.00X80.90D
Rubix:65565
Hersteller:D-207KE




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 80,9 mm |
Produktdetails : 1.50X11.00X80.90D Druckfeder D-207KE
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,99 mm, Steigung der Feder (s):4,292 mm, Federrate(R):2,095 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):35,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,14 mm, Knicklänge(Lk):61,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):94,55 N, Toleranz Fn (Fntol):5,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):89,29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,5 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,99 mm, Steigung der Feder (s):4,292 mm, Federrate(R):2,095 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):35,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,14 mm, Knicklänge(Lk):61,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):94,55 N, Toleranz Fn (Fntol):5,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):89,29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 80,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort