Referenzen
Gutekunst:0.40X3.20X18.30D
Rubix:64513
Hersteller:D-056B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 18,3 mm |
Produktdetails : 0.40X3.20X18.30D Druckfeder D-056B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,63 mm, Steigung der Feder (s):1,384 mm, Federrate(R):0,637 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,78 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,52 mm, Knicklänge(Lk):9,68 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,34 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,771 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,63 mm, Steigung der Feder (s):1,384 mm, Federrate(R):0,637 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,78 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,52 mm, Knicklänge(Lk):9,68 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,34 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,771 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 18,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std