Referenzen
Gutekunst:0.50X4.00X21.50D
Rubix:64623
Hersteller:D-079




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 21,5 mm |
Produktdetails : 0.50X4.00X21.50D-(D-079) Druckfeder D-079
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):1,68 mm, Federrate(R):0,796 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,02 mm, Knicklänge(Lk):8,68 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,36 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,871 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):1,68 mm, Federrate(R):0,796 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,02 mm, Knicklänge(Lk):8,68 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,36 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,871 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 21,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std