Referenzen
Gutekunst:2.00X11.00X89.00D
Rubix:65856
Hersteller:D-257E-12




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 89 mm |
Produktdetails : 2.00X11.00X89.00D Druckfeder D-257E-12
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,86 mm, Steigung der Feder (s):4,462 mm, Federrate(R):6,28 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):48,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,33 mm, Knicklänge(Lk):72,07 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):253,2 N, Toleranz Fn (Fntol):15,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):51,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):235,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,22 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,86 mm, Steigung der Feder (s):4,462 mm, Federrate(R):6,28 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):48,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,33 mm, Knicklänge(Lk):72,07 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):253,2 N, Toleranz Fn (Fntol):15,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):51,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):235,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 89 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen