Referenzen
Gutekunst:0.50X2.50X8.70D
Rubix:64589
Hersteller:D-088




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 8,7 mm |
Produktdetails : 0.50X2.50X8.70D Druckfeder D-088
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,32 mm, Steigung der Feder (s):0,965 mm, Federrate(R):4,794 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,7 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,32 mm, Steigung der Feder (s):0,965 mm, Federrate(R):4,794 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,7 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 8,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std