Referenzen
Gutekunst:0.63X6.30X11.50D
Rubix:64755
Hersteller:D-096




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 11,5 mm |
Produktdetails : 0.63X6.30X11.50D Druckfeder D-096
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):3,106 mm, Federrate(R):1,834 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,48 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,72 N, Toleranz Fn (Fntol):1,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):3,106 mm, Federrate(R):1,834 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,48 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,72 N, Toleranz Fn (Fntol):1,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 11,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std