Referenzen
Gutekunst:1.50X10.00X51.00D-VA
Rubix:65556
Hersteller:VD-207K-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 51 mm |
Produktdetails : 1.50X10.00X51.00D-VA Druckfeder VD-207K-05-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):3,667 mm, Federrate(R):3,281 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):79,958 N, Toleranz Fn (Fntol):6,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):74,413 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,2 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):3,667 mm, Federrate(R):3,281 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):79,958 N, Toleranz Fn (Fntol):6,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):74,413 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 51 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen