Referenzen
Gutekunst:0.55X4.45X39.00D
Rubix:64573
Hersteller:D-090M-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 39 mm |
Produktdetails : 0.55X4.45X39.00D Druckfeder D-090M-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,3 mm, Steigung der Feder (s):1,788 mm, Federrate(R):0,492 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,73 mm, Knicklänge(Lk):32,81 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,68 N, Toleranz Fn (Fntol):0,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,3 mm, Steigung der Feder (s):1,788 mm, Federrate(R):0,492 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,73 mm, Knicklänge(Lk):32,81 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,68 N, Toleranz Fn (Fntol):0,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 39 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std