Referenzen
Gutekunst:1.40X19.00X58.00D-VA
Rubix:710742
Hersteller:VD-206D-14

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 58 mm |
Produktdetails : 1.40X19.00X58.00D-VA Druckfeder VD-206D-14-1.4310
Druckfeder VD-206D-14-1.4310
Druckfeder VD-206D-14-1.4310
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort