Referenzen
Gutekunst:1.80X10.20X62.70D-VA
Rubix:481737
Hersteller:VD-234B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 62,7 mm |
Produktdetails : 1.80X10.20X62.70D-VA Druckfeder VD-234B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,68 mm, Steigung der Feder (s):3,929 mm, Federrate(R):5,584 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):35,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,07 mm, Knicklänge(Lk):38,01 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):151,159 N, Toleranz Fn (Fntol):11,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):37,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):139,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,68 mm, Steigung der Feder (s):3,929 mm, Federrate(R):5,584 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):35,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,07 mm, Knicklänge(Lk):38,01 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):151,159 N, Toleranz Fn (Fntol):11,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):37,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):139,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 62,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen