Referenzen
Gutekunst:0.70X11.30X50.00D-VA
Rubix:64887
Hersteller:VD-115F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 0.70X11.30X50.00D-VA Druckfeder VD-115F-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,99 mm, Steigung der Feder (s):8,964 mm, Federrate(R):0,265 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,86 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,358 N, Toleranz Fn (Fntol):0,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,106 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,96 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,99 mm, Steigung der Feder (s):8,964 mm, Federrate(R):0,265 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,86 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,358 N, Toleranz Fn (Fntol):0,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,106 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,96 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std