Referenzen
Gutekunst:0.90X4.50X24.00D-VA
Rubix:65022
Hersteller:VD-145




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 0.90X4.50X24.00D-VA Druckfeder VD-145-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,79 mm, Steigung der Feder (s):1,777 mm, Federrate(R):4,846 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,66 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,34 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,262 N, Toleranz Fn (Fntol):4,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,336 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,47 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,79 mm, Steigung der Feder (s):1,777 mm, Federrate(R):4,846 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,66 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,34 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,262 N, Toleranz Fn (Fntol):4,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,336 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,47 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std