Referenzen
Gutekunst:4.00X25.00X130.00D
Rubix:66432
Hersteller:D-333




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 29 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 130 mm |
Produktdetails : 4.00X25.00X130.00D-(D-333) Druckfeder D-333
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,3 mm, Steigung der Feder (s):10,08 mm, Federrate(R):13,353 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):65,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):64,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):855,5 N, Toleranz Fn (Fntol):43,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):69,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):802,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):42,81 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,3 mm, Steigung der Feder (s):10,08 mm, Federrate(R):13,353 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):65,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):64,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):855,5 N, Toleranz Fn (Fntol):43,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):69,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):802,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):42,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 130 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std