Referenzen
Gutekunst:2.00X8.70X14.00D-VA
Rubix:110901
Hersteller:VD-262B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 14 mm |
Produktdetails : 2.00X8.70X14.00D-VA Druckfeder VD-262B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):3,429 mm, Federrate(R):60,744 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):127,562 N, Toleranz Fn (Fntol):28,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):100,228 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):3,429 mm, Federrate(R):60,744 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):127,562 N, Toleranz Fn (Fntol):28,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):100,228 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen